詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520LB-14

品名 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/四方押し)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナンシン 型番 RC-5C
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 積載均等耐荷重 500kg
車輪 自在×2
自在(ストッパー付)×2
車輪径 150㎜(ゴム)
サイズ(外寸) 1100×800×1700(H)mm 内寸法 1030×740×1470(H)㎜
色 グリーン 重量 54kg
材質 スチール製 付属品 ゴムバンド×1本
キャスターCタイプ:四方押し(※画像参照)
L字型に折りたたみ可能で、収納時もコンパクト
別売の中間棚(EA520LB-110)が取付可能
追加説明
カタログ価格

46,100 円(税抜)/ 50,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/19 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA520LB-12 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/横押し)
EA520LB-13 800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール/四方押し)
EA520LB-14 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/四方押し)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 本商品のキャスターは「Cタイプ」です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top