詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520LB-31

品名 : 800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 ELS-NP1
商品名 カゴテナー 積載均等耐荷重 500kg
サイズ 外寸:800×600×1700(H)mm
内寸:730×540×1463(H)mm
重量(kg) 38
材質 プラスチック +スチール・樹脂製底板 車輪径 150mm(ゴム車)
付属品 ゴムバンド×1本
4輪自在車(2輪ブレーキ付)
樹脂製底板で軽量です。
折りたたみ式
追加説明
カタログ価格

37,100 (税抜)/ 40,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/19 16:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1662ページ
ウェブカタログ画像
  • 折り畳み状態(※本商品は緑色です)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top