詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-21

品名 : 330x 800mm アルミスロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重 120kg サイズ 外寸幅:800mm、
長さ:330mm、
取付高さ:30~100mm
ねじ穴径 皿グリ径:φ10mm
穴径:φ5mm
使用ねじ径 4mm
重量 3.2kg 材質 アルミ合金
3㎝~10㎝の段差に
表面には山型滑り止め加工
上部にネジ穴があり、固定も可能
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 07:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520MZ-16
  • 品番

    EA520MZ-16

  • コメント

    外寸幅905/長さ830/高さ50-200mm

ウェブカタログ画像
  • ねじ穴~ねじ穴のピッチ

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top