詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520W-71

品名 : ドラム缶台車(取手付)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 DR-1TD
積載均等耐荷重 250kg サイズ φ680×1152(H)mm
荷台寸法 φ609×152(H)mm 取手長さ 1000mm
重量 10kg キャスター径 φ100mm(ナイロンウレタン車)
キャスター 自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 材質 スチール
55ガロンドラム缶用
ドラム缶専用なので荷台からドラム缶が落ちにくい
固定キャスターと自在キャスターの組み合わせで直進走行を可能にしました。
コンパクトに保管できスムーズな運搬が可能です。
※取手はお客様にて取り付けとなります。
追加説明
カタログ価格

50,100 円(税抜)/ 55,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 14:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0626ページ 1652ページ
ウェブカタログ画像
  • ※保管庫は付属しておりません

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top