品番 : EA955CS-31
品名 : 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | STH-1575DMW |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 保管庫のみ | 内寸(W)×(D)×(H)mm | 1400×750×1691 |
| 外寸(W)×(D)×(H)mm | 1500×790×1800 | 重量(kg) | 150 |
| 棚板耐荷重(kg) | 上段:100 下段:50 |
棚板 | 2枚 上段(全面)・下段(半面) |
| 材質 | スチール | 有効内寸 | 庫内:1247×632mm 棚板:1400×750mm |
| 色 | 本体:パールホワイト ベース:ダークグレー |
||
| 間口1500mmの大型タイプのドラム缶保管庫です。 | |||
| ドラム缶を専用台車に載せたまま収納する事が可能です。 | |||
| 中央カンヌキを外す事でドラム缶の他にワゴン、台車等を丸ごと収納する事ができます。 | |||
| カギ2本付 | |||
| 【完成品出荷】商品です。 | |||
| ※ドラム缶など、重量物を収納する際は、中央カンヌキを外さないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330,400 円(税抜)/ 363,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 14:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0627ページ 1614ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CS-31 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫 |
| EA955CS-32 1500x790x1800mm ドラム缶保管庫(台車2台付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA520W-71 : ドラム缶台車(取手付) |
