品番 : EA520X-12
品名 : 520x1010mm/500kg テーブルリフト
カタログ訂正
26/10/22 ●全長/押手高さ/揚高/ストローク 誤:1260/1130/435-1585/1150mm、正:1270/1100/440-1575/1135mm(NO.57・58)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ナンシン | 型番 | BS50D |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 | 耐荷重 | 500kg |
| 車輪径 | 150mm(ゴム車) | 車輪 | 前輪:固定 後輪:自在(ストッパー付) |
| テーブルサイズ | 520×1010mm | サイズ(外寸) | 520×1270㎜ |
| ハンドル高 | 1100mm | テーブル高 | 440~1575mm |
| ストローク | 1135mm | 踏込数 | 68回 |
| 本体材質 | スチール | 重量 | 168kg |
| 重量物の積み込み・積み降ろしに最適 | |||
| テーブルは足踏み操作で上昇、レバー操作で下降します。 (ハンドルの後に付いているレバーは自転車のブレーキのように握り、握っている間だけテーブルが緩やかに降下します。) |
|||
| 油圧式 | |||
| 【オイル補充方法(ご使用していますとオイルが染み出てきます)】 ①テーブルを最高位に上げて、機械式のロックを行ってください。 (機械式のロック方法はセーフティピン(1本)を1度抜いて、180°反転させて穴に戻してください。) ②オイル注入口からオイルを補充して下さい。 ③機械式のロックを外してテーブルを最低位にしてください。 (この時、オイルタンクの吸気口からオイルが出る事があります。許容量以上のオイルが 補充された為に調整で出たものです、トラブルではありません。) ④機能確認としてテーブルを最高位、最低位に往復させます。 操作性に問題ない事を確認したら、オイルの補充は終了です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,500 円(税抜)/ 175,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520X-11 520x1010mm/300kg テーブルリフト |
| EA520X-12 520x1010mm/500kg テーブルリフト |
