詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520X-2

品名 : 500x 830mm/250kg テーブルリフト

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ナンシン 型番 BS25
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。 耐荷重 250kg
車輪径 130mm(ゴム車) 車輪 前輪:固定
後輪:自在(ストッパー付)
テーブルサイズ 500×830㎜ サイズ(外寸) 500×1010㎜
ハンドル高 1100mm テーブル高 315~910mm
踏込数 25回 本体材質 スチール
重量 78kg
重量物の積み込み・積み降ろしに最適
テーブルは足踏み操作で上昇、レバー操作で下降します。
(ハンドルの後に付いているレバーは自転車のブレーキのように握り、握っている間だけテーブルが緩やかに降下します。)
油圧式
【オイル補充方法(ご使用していますとオイルが染み出てきます)】
①テーブルを最高位に上げて、機械式のロックを行ってください。
(機械式のロック方法はセーフティピン(1本)を1度抜いて、180°反転させて穴に戻してください。)
②オイル注入口からオイルを補充して下さい。
③機械式のロックを外してテーブルを最低位にしてください。
(この時、オイルタンクの吸気口からオイルが出る事があります。許容量以上のオイルが
 補充された為に調整で出たものです、トラブルではありません。)
④機能確認としてテーブルを最高位、最低位に往復させます。
 操作性に問題ない事を確認したら、オイルの補充は終了です。
追加説明
カタログ価格

114,300 円(税抜)/ 125,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 23:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1672ページ
バリエーション一覧
EA520X-2 500x 830mm/250kg テーブルリフト
EA520X-3 520x1010mm/500kg テーブルリフト
EA520X-4 520x1010mm/750kg テーブルリフト
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • W1:830㎜   W2:500㎜   H1:315-910㎜\nH2:1100㎜   B:500㎜   C:1010㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top