詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XA-1D

品名 : 400x 720mm/150kg テーブルリフト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルが折り畳め車載もラクラク

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-150HF
押手高さ 800mm 全長 940mm
車輪径 100mm(ゴム車) 重量 30kg
耐荷重(kg) 150 荷台サイズ(mm) 400×720
揚高(mm) 235~720 ストローク(mm) 485
ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。
揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。
追加説明
カタログ価格

81,000 円(税抜)/ 89,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA520XH-2A
  • 品番

    EA520XH-2A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA520XA-0A 350x570mm/60kg テーブルリフト
EA520XA-1D 400x 720mm/150kg テーブルリフト
ウェブカタログ画像
※キャスターストッパー部・ポンプ・ホース部など一部外観変更に伴い、画像とは異なります。
  • ※キャスターストッパー部・ポンプ・ホース部など一部外観変更に伴い、画像とは異なります。
  • ※キャスターストッパー部・ポンプ・ホース部など一部外観変更に伴い、画像とは異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top