詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XB-2B

品名 : 500x 800mm/230kg テーブルリフト(ローラーコンベア-付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLH-230R
耐荷重(kg) 230 荷台サイズ(mm) 500×800
揚高(mm) 330~870 ストローク(mm) 540
押手高さ 810mm 全長 1020mm
車輪径 100mm(ゴム車) 重量 65kg
足踏ポンプ回数 36回 材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
ローラー径 φ38mm ローラーピッチ 55mm
使用油 タービン油:ISO VG22
金物などの重量物ラインに適した、ローラーコンベアー搭載タイプ
油圧シリンダー
ブレーキ付自在キャスター
フットペダル式
過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
レリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
追加説明
カタログ価格

166,100 (税抜)/ 182,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 23:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA520XB-0A 400x 720mm/130kg テーブルリフト(ローラーコンベアー付)
EA520XB-2B 500x 800mm/230kg テーブルリフト(ローラーコンベア-付)
EA520XB-4A 600x 900mm/450kg テーブルリフト(ローラーコンベアー付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top