品番 : EA520XH-7A
品名 : 900x 600mm/550kg テーブルリフト
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | LTX-H550-9L |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 550kg | 荷台サイズ | 900x600mm |
| 揚高 | 330~980mm | ストローク | 650mm |
| ハンドル高 | 900mm | 全長 | 1150mm |
| 全幅 | 600mm | 全高 | 900mm |
| 踏込数 | 51回 | 車輪径 | φ150×42mm |
| 車輪材質 | ゴム | 重量 | 94kg |
| 操作は簡単、小回りも抜群です。 | |||
| ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置 | |||
| テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付 | |||
| 自動負荷チェックバルブ内蔵 | |||
| キャスターは両輪ブレーキ付 | |||
| キャスターガード付きなので、取り付けることでキャスターに関わる危険を回避し、安全性を向上させました。 | |||
| 誤操作によりテーブルの降下を防ぐ、戻りスプリングを標準装備しています。 | |||
| メンテナンス時、万が一の事態を防ぐメンテナンスストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
145,600 円(税抜)/ 160,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XH-4A 800x 500mm/250kg テーブルリフト |
| EA520XH-7A 900x 600mm/550kg テーブルリフト |
