詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XK-2

品名 : 800X500mm/250-400kg テーブルリフト(高さ調整式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

20/01/09 誤:足踏式 正:手動式(9025 No.51)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー をくだ屋技研(O.P.K.) 型番 LT-B400-7M
※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 調整質量 250~400kg
テーブル高 380~770mm ハンドル高 910mm
揚程 390mm テーブルサイズ(C・D) 800×500mm
全長(E) 945mm 全幅(D) 500mm
車輪径 φ100mm 重量 81kg
車輪材質 ウレタン
バネ圧を調整する事で荷物の高さを一定に保ちます。
右側後輪にストッパー付
追加説明 ●商品のお届けは、車上渡しになります。(2014/12/19 0993)
カタログ価格

146,000 (税抜)/ 160,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 09:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520XH-7A
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top