品番 : EA520XN-4A
品名 : 520x 850mm/250kg テーブルリフト(電動式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLM-250-58V-100 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 250kg | 荷台サイズ | 520×850mm |
| 揚高 | 150~650mm | ストローク | 500mm |
| 押手高さ | 650mm | 全長 | 850mm |
| 重量 | 60kg | 電源 | AC100V |
| コード長 | 電源コード:3m フットスイッチコード:2m |
最大使用頻度 | 15回/時 |
| 昇降時間 | 22秒 | モーター出力 | 0.07kw |
| ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。 | |||
| ジャバラカバー付で、指や人が挟まる事故を防ぎます。 | |||
| コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
326,000 円(税抜)/ 358,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520XN-1A 520x 850mm/100kg テーブルリフト(電動式) |
| EA520XN-2A 520x 850mm/100kg テーブルリフト(電動式) |
| EA520XN-4A 520x 850mm/250kg テーブルリフト(電動式) |
