詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520YB-3A

品名 : 500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 東正車輌(TOSEI) 型番 GLF-H500-15-5H
耐荷重(kg) 500 フォークサイズ(mm) 800×100
揚高(mm) 50~1470 ストローク(mm) 1420
押手高さ 1305mm 全長 1315mm
全高 1941mm 車輪径 前輪:50mm
後輪:150mm
車輪 前輪:ウレタン車
後輪:ゴム車
重量 135kg
材質 ポンプ部:アルミ
シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)
本体部:スチール(粉体塗装)
使用油 タービン油:ISO VG22
過負荷防止装置付
早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。
追加説明
カタログ価格

340,000 円(税抜)/ 374,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1670ページ
バリエーション一覧
EA520YB-1A 150kg/ 50-1180mm 足踏式油圧リフト/低床型
EA520YB-2A 300kg/ 50-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型
EA520YB-3A 500kg/ 50-1470mm 足踏式油圧リフト/低床型
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top