品番 : EA521AB-1
品名 : 200mm やすり(マジカット 平)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます
仕様
| 全長(mm) | 230 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 形状(mm) | 平 (14×3.5) | ||
| 柄無し | |||
| マジカットの為、荒削りから仕上げまで一本で行えます。 | |||
| チップブレーカー溝により、目詰まりが少なく、スピーディーで且つ、なめらかな仕上がりに研削できます。 | |||
| 鉄からダイカスト、軽合金、プラスチックなど万能に使用可能です。 | |||
| 真鍮・青銅などから可鍛鉄、焼入れ工具鋼・ステンレス鋼などの金属に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 06:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0586ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521AB-1 200mm やすり(マジカット 平) |
| EA521AB-2 250mm やすり(マジカット 平) |
| EA521AB-3 300mm やすり(マジカット 平) |
