詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PE-5

品名 : 215mm やすり(クランク形/5本組)

仕様

<セット内容> クランク形5本組(平・半丸・丸・角・三角) 全長 215mm
刃長 100mm 粗さ 中目
材質 合金工具鋼(SKS-8) 曲げ角 20R
形状(mm) 平:11×3.5
半丸:12×3.8
丸:φ5.5
角:5.5
三角:9
総重量 270g(ケース込み)
クランク形
Rの仕上げ、修正に。
金型加工に最適!
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,280 (税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/16 06:48現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0578ページ
ウェブカタログ画像
  • クランク形
  • 形状:平(11×3.5)
  • 形状:半丸(12×3.8)
  • 形状:丸(φ5.5)
  • 形状:角(5.5)
  • 形状:三角(9)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top