詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521PH-52

品名 : 235mm やすり(平/単粗目/単中目)

仕様

全長(mm) 235 刃長(mm) 120
粗さ 単粗目/単中目 形状(mm) 平(16×4)
材質 炭素工具鋼(SK材) 重量 100g
表と裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまでの作業を1本で行えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/25 03:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0583ページ
バリエーション一覧
EA521PH-50 235mm やすり(2本組/平/粗・細目/粗・中目)
EA521PH-51 235mm やすり(平/粗目/細目)
EA521PH-52 235mm やすり(平/単粗目/単中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(16×4)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top