品番 : EA521TN-11
品名 : 215mm やすり(半丸・4本組/粗・中・細・油目)
仕様
| 仕様 | 半丸形状4本組(粗目・中目・細目・油目) | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 幅 | 12mm |
| 厚み | 3.8mm | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| 粗目・中目・細目・油目の半丸形状セット | |||
| このセット1つで粗仕上げから最終仕上げまで対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,340 円(税抜)/ 8,074 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TN-11 215mm やすり(半丸・4本組/粗・中・細・油目) |
| EA521TN-12 185mm やすり(半丸・4本組/粗・中・細・油目) |
ウェブカタログ画像
拡大
