品番 : EA521TR-200AS
品名 : 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| グリップ長 | 100mm | 粗さ | 荒中目 |
| 形状(mm) | 平(21×5) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
| やすり目 | トリカット | ||
| 斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。 | |||
| ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TR-150AS 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |
| EA521TR-200AS 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |
| EA521TR-250AS 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |
ウェブカタログ画像
拡大

