詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VL-34

品名 : 200mm 精密やすり(4種・5本組/油目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm) 200 刃長(mm) 100
粗さ 油目 形状(mm) 平(6.5×1.3)
半丸(6.3×2.0)
丸(φ3.5)
三角(4.4)
硬度 HRC66° 材質 クロームスチール
平・半丸・丸・三角
使用頻度の高い平形状を2本、半丸、丸、三角を各1本の便利なセットです。
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA521VL-21 140mm 精密やすり(4種・5本組/中目)
EA521VL-22 160mm 精密やすり(4種・5本組/中目)
EA521VL-23 180mm 精密やすり(4種・5本組/中目)
EA521VL-24 200mm 精密やすり(4種・5本組/中目)
EA521VL-32 160mm 精密やすり(4種・5本組/油目)
EA521VL-34 200mm 精密やすり(4種・5本組/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平
  • 形状:半丸
  • 形状:三角
  • 形状:丸

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top