品番 : EA521VP-200B
品名 : 200mm 鉄工やすり(平/細目)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
| 全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 細目 | 形状(mm) | 平(22×5) |
| 仕様 | 柄なし |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/12 05:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VP-200B 200mm 鉄工やすり(平/細目) |
| EA521VP-200C 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |
| EA521VP-201B 200mm 鉄工やすり(平/荒目) |
| EA521VP-201C 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目) |
| EA521VP-202C 200mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA521VP-203BT : 200mm 鉄工やすり(平/細目) |

