品番 : EA521VP-202BS
品名 : 200mm 鉄工やすり(平/中目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
| 全長(mm) | 320 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(22×5) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VP-201BS 200mm 鉄工やすり(平/粗目) |
| EA521VP-202BS 200mm 鉄工やすり(平/中目) |
| EA521VP-203BS 200mm 鉄工やすり(平/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大

