品番 : EA521VV-200D
品名 : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです
仕様
| 全長(mm) | 265 | 刃長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 荒目 | 形状 | 平 (21.3×4.8mm) |
| 目の粗さ | 1 | ||
| 技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
