詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AB-4

品名 : 100x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

仕様 中目(ソフト) サイズ 100×25×9.5mm
粒度 #400~#600
アーカンサスストーン
釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。
コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。
革ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0588ページ
バリエーション一覧
EA522AB-2 76x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)
EA522AB-4 100x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)
EA522AB-6 76x41x9.5mm 油砥石・天然(中目)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 革ケース付き\n※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top