詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AC-12

品名 : 125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

<セット内容> ・細目(ハード)
・中目(ソフト)
・オイル(112g)
用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに
サイズ 125×41×13mm 粒度 細目:#400~600
中目:#800~1000
木箱ケースサイズ 150×90×65mm
アーカンサスストーン
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/18 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0588ページ
バリエーション一覧
EA522AC-12 125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目)
EA522AC-13 150x41x13mm 油砥石セット・天然(中・細・極目
ウェブカタログ画像
  • 木箱ケース付き
  • 極精密な微細加工などの精密仕上げに

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top