品番 : EA522AC-3
品名 : 100x41x9.5mm 油砥石・天然(極細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 極細目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×41×9.5 | 粒度 | #2000~3000 |
| アーカンサスストーン | |||
| 釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。 | |||
| コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。 | |||
| 革ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 15:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AC-1 76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AC-2 100x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目) |
| EA522AC-3 100x41x9.5mm 油砥石・天然(極細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
