詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-203

品名 : 400g/#150-#240 金剛砂

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 RA-0130
サイズ φ65×130mm 粗さ 細目
粒度 #150~#240 容量 400g
砥材 C
金型の研磨や修正作業の効率アップに
油砥石の面直しや油分の除去に
追加説明
カタログ価格

3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 18:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA522G-201 400g/ #36- #60 金剛砂
EA522G-202 400g/ #80-#120 金剛砂
EA522G-203 400g/#150-#240 金剛砂
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top