詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-300

品名 : 砥石用スライドラック(マルチ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 230~300mm 材質 ABS樹脂、ステンレス、シリコンゴム
適応コンテナサイズ(内寸) 水平時:230~270mm
斜め時:260~300mm
重量 約500g
市販のコンテナボックスを水槽として使うための砥石台専用スライドラックです。
コンテナボックスは砥石ケース・道具箱としても使え砥石をたくさん使う方に便利です。
複数の砥石を水に浸しながら作業ができます。
砥石に水をかけながらの作業も汚さずできます。
取り付けはコンテナに合わせて調整できます。
研ぎやすい斜めにセットすることも可能です。
ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
※砥石は付属していません。
追加説明
カタログ価格

7,880 (税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/14 23:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0600ページ

代替品

EA522G-310
ウェブカタログ画像
  • コンテナを水槽代わりにして水研ぎができます。
  • ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。※砥石は付属していません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top