品番 : EA522G-56
品名 : 210x65x30mm/ #800 砥石(仕上げ)
仕様
サイズ | 210×65×30mm | ||
---|---|---|---|
職人刃物にすばやい仕上りを実現します。 | |||
粒度 | #800 | 仕様 | 中仕上 |
一般のご家庭でトマトが切れなくなったらお勧めの中砥石 | |||
かんな、のみ、電気カンナ、カマ、ハサミ、打刃物、ナイフ、ステンレス刃物、料理包丁、彫刻刀、精密刃物等に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 00:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0616ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522G-56 210x65x30mm/ #800 砥石(仕上げ) |
EA522G-57 210x65x30mm/#1000 砥石(仕上げ) |
EA522G-58 210x65x30mm/#1200 砥石(仕上げ) |