品番 : EA522G-6
品名 : 115x38x 9mm/ #300 油砥石
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 砥石形状 | くし型 | 砥石サイズ | 115×38×9(3)mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #300 | ケースサイズ | 130(W)×55(D)×12(H)mm |
| 重量 | 約110g(ケース含む) | ||
| 携帯にも便利なデュアルストーン製法の小型砥石です。 | |||
| デュアルストーンは焼成法で微細な空隙を極力無くした砥石で、オイルストーン特有の硬さと水研ぎ砥石特有の研磨力を併せ持った砥石です。 | |||
| 水や油を少し表面にかけるだけですぐに研げます。 | |||
| 斜めになっているのでアール面が大きい面と小さい面があります。 用途に合わせてご使用ください。 |
|||
| 側面を使ってセレーションエッジ(波刃)も砥ぐことができます。 | |||
| 【使用方法】 従来の砥石のように使用前に水や油に長時間浸す必要はありません。 水または油(砥石用ホーニングオイルやマシン油、食用油等)をお使い頂く箇所に数滴垂らし、軽くのばすだけでお使いいただけます。 研ぐ時は刃物を固定した状態で砥石を動かすように研ぎます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,220 円(税抜)/ 6,842 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522G-6 115x38x 9mm/ #300 油砥石 |
| EA522G-7 115x38x 9mm/ #600 油砥石 |
| EA522G-8 115x38x 9mm/#1000 油砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介と研ぎ方動画
