品番 : EA522G-85
品名 : 210x70x25mm/#2000 角砥石(仕上用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | SS-2000 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 打刃物、ステンレス刃物、各種包丁、ナイフ、カンナ、ノミ、ハサミ、精密刃物、刀剣など刃物全般に | 仕様 | 仕上 |
| 粒度 | #2000 | サイズ | 本体:210×70×25(H)mm、 修正用砥石:70×50×33(H)mm |
| 重量 | 1.4kg | 材質 | セラミック |
| 砥石台、修正用砥石付 | |||
| 従来の人造仕上砥石では砥ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。 | |||
| 目詰まり、目つぶれがなく、研削力に富み、研ぎすべりのない効率の良い研ぎが得られます。 | |||
| 広い砥面で台付きのため、より安定した研ぎができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/17 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522G-85 210x70x25mm/#2000 角砥石(仕上用) |
| EA522G-87 210x70x25mm/#5000 角砥石(仕上用) |

