詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-91

品名 : 210x70x10mm # 400/#1000 台付砥石

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 NW-0410
シリーズ名 剛研 商品名 輝<かがやき>
用途 カンナ、ノミ、ナイフ、彫刻刀、鎌、ハサミ、打刃物、ステンレス刃物、料理包丁、その他精密刃物に 粒度 #400/#1000
粗さ 粗砥+中砥 サイズ 210×70×10mm
ケースが砥石台になります。(4か所滑り止め付き)
2種類の砥石を組み合わせて幅広い用途に対応できます。
追加説明
カタログ価格

9,670 (税抜)/ 10,637 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA522G-91 210x70x10mm # 400/#1000 台付砥石
EA522G-92 210x70x10mm #1000/#3000 台付砥石
EA522G-93 210x70x10mm #3000/#5000 台付砥石
EA522G-95 210x70x10mm #5000/#12000台付砥石
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top