品番 : EA522NA-2
品名 : 50x25x5mm/#600 ダイヤモンド砥石
仕様
粒度 | #600 | 仕様 | 中目 |
---|---|---|---|
サイズ | 50×25×5mm | ||
砥石の面直し、超硬鋼・焼入鋼・セラミック・ステンレス鋼など広く刃研ぎができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/06/16 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0613ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA522NA-1 50x25x5mm/#200 ダイヤモンド砥石 |
EA522NA-2 50x25x5mm/#600 ダイヤモンド砥石 |