品番 : EA522NB-1
品名 : 150x30x8mm/#200 ダイヤモンド砥石
仕様
| 粒度 | #200 | 仕様 | 粗目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×30×8mm | ||
| 電着ダイヤモンド砥石 | |||
| 砥石の面直し、超硬鋼・焼入鋼・セラミック・ステンレス鋼など広く刃研ぎができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522NB-1 150x30x8mm/#200 ダイヤモンド砥石 |
| EA522NB-2 150x30x8mm/#600 ダイヤモンド砥石 |
ウェブカタログ画像
拡大
