品番 : EA523BA-26
品名 : 38mm/280mm ウッドスクレーパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
刃は1枚に粗削り用2か所と細削り用2か所あり、付け替えて使えます。
仕様
全長 | 280mm | 刃幅 | 38mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:炭素鋼 ハンドル:TPR樹脂 |
刃厚 | 1.0mm |
注意事項 | ●ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 ●各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行ってください。 ●刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。 |
||
刃は熱処理されており、腐食に対する耐性があります。 | |||
表面を傷つけることなく塗料をこするように設計されています。 | |||
再研磨可能 | |||
刃をやすりで研ぐことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/28 23:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA523BA-27 64㎜/300㎜ ウッドスクレーパー |
EA523BA-26 38mm/280mm ウッドスクレーパー |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA523BA-36 : [EA523BA-26用] 替刃(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)