品番 : EA523BA-8
品名 : 64mm ウッドスクレーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長 | 295mm | 刃幅 | 64mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 0.1mm | 材質 | 本体:PPコア、熱可塑性ソフトグリップ 刃:高炭素鋼 |
刃をやすりで研ぐことができます。 | |||
刃は1枚に粗削り用2か所と細削り用2か所あり、付け替えて使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 10:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA523BA-8 64mm ウッドスクレーバー |
EA523BA-9 64mm ウッドスクレーバー(ヤスリ付) |
EA523BA-7 38mm ウッドスクレーバー |
EA523BA-6 29mm ウッドスクレーバー |
EA523BA-10 20x220mm スクレーバー用やすり |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)