品番 : EA524AE-11
品名 : 70x215mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製)
仕様
| 刃材質 | ステンレス刃物鋼 | ハンドル材質 | 木 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | HRC55° | 全長 | 215mm |
| 刃幅 | 70mm | 刃長 | 100mm |
| 刃厚 | 1.5mm | 形状 | Y型斜(刃は斜めになっています) |
| 重量 | 135g | ||
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 刃物と柄の間にツバを付け安全性と作業性に優れています。 | |||
| ウェーブ型の柄は握りやすく作業が楽に出来ます。 | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| ステンレス刃物鋼仕上げで丈夫で耐久力に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/18 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AE-11 70x215mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製) |
| EA524AE-12 95x220mm スクレーパー(貫通柄/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
