詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AM-22

品名 : 32x390mm カッティングスクレーパー(貫通柄)

力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

全長 390mm 四角軸 12.7mm
刃幅 32mm グリップ長 175mm
重量 540g 材質 スチール(黒色酸化)
用途 溶接のスポットやパネルの接着面の分離に ロックウェル硬さ 53~57
刃厚 0.4mm
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
酸化処理でサビから保護します。
追加説明
カタログ価格

5,480 (税抜)/ 6,028 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/12 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0131ページ

代替品

EA524AM-4A
バリエーション一覧
EA524AM-21 25x310mm スクレーパー(貫通柄)
EA524AM-22 32x390mm カッティングスクレーパー(貫通柄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top