品番 : EA524AV
品名 : 4本組 チゼルスクレーパーセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | 4本組 | 刃幅×全長(mm) | 20×240・30×240・40×240・50×240 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:SK85(焼き入れ) ハンドル:木 工具袋:キャンバス生地 |
刃厚 | 2mm |
| 注意事項 | メーカーの製造ロットの都合により刃の形状、柄の長さ違う場合がございます。(注意画像参照) | ||
| ハンマーで叩ける一体型 | |||
| 日本製 | |||
| 工具袋付(300×110(H)mm) | |||
| 開閉ファスナー付 | |||
| マチの無い薄型袋です。 | |||
| 砥石で研いで使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/18 14:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AV 4本組 チゼルスクレーパーセット |
| EA524AV-1 20x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-2 30x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-3 40x240mm チゼルスクレーパー |
| EA524AV-4 50x240mm チゼルスクレーパー |
