詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LD-1

品名 : 102mm/ 455mm スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 床、タイル、屋根ふき工事に 刃材質 ハイカーボンスチール
シャフト材質 スチール 全長 455mm
刃幅 102mm シャフト径 25mm
グリップ径 37mm 重量 800g(パッケージ込)
刃には耐久性の高いハイカーボンスチールを使用しています。
102mmと152mm幅の2種類の替刃が使えます。
追加説明
カタログ価格

8,100 (税抜)/ 8,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 15:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA524LC-21
  • 品番

    EA524LC-21

  • コメント

    全長:560mm/刃交換できません

EA524LA-100
  • 品番

    EA524LA-100

  • コメント

    全長:1200mm/替刃あり

ウェブカタログ画像
  • ※EA524LD-12(刃幅:152mm)使用時

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top