詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LD-12

品名 : 152mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 EA524LD-1、-2、-3用替刃 刃材質 ハイカーボンスチール
刃幅 152mm 重量 201g(パッケージ含)
追加説明
カタログ価格

2,240 (税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 01:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA524LF-15
バリエーション一覧
EA524LD-11 102mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用)
EA524LD-12 152mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top