品番 : EA524LD-3
品名 : 102mm/1370mm スクレーパー(長柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
床、タイル、屋根ふき工事に | |||
刃には耐久性の高いハイカーボンスチールを使用しています。 | |||
刃材質 | ハイカーボンスチール | シャフト材質 | スチール |
---|---|---|---|
全長 | 1370mm | 刃幅 | 102mm |
シャフト径 | 25mm | グリップ径 | 37mm |
重量 | 1.4kg(パッケージ込) | ||
102mmと152mm幅の2種類の替刃が使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 23:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LD-11 : 102mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用) |
部品 | EA524LD-12 : 152mm スクレーパー替刃(EA524LD-1~3用) |