品番 : EA524LK-27
品名 : 24x379mm ベアリングスクレーパー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
ベアリングの小さな表面を整えるのに便利です。 | |||
刃材質 | 高級工具鋼 | ||
---|---|---|---|
木柄 | |||
刃幅 | 24mm | 全長 | 379mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA524LK-29 24x480mm ベアリングスクレーパー |
EA524LK-26 24x328mm ベアリングスクレーパー |
EA524LK-27 24x379mm ベアリングスクレーパー |
EA524LK-28 24x429mm ベアリングスクレーパー |
拡大