品番 : EA524LM-51
品名 : 3mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02280 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 208mm | 刃幅 | 3mm、21mm |
| 刃材質 | 炭素工具鋼、超硬合金 | グリップ材質 | エラストマゴム |
| 腰の硬さ | ロックウェル(HRC) 5~10° | 重量 | 105g |
| 刃先には高硬度の超硬合金付き | |||
| 2サイズの刃で効率よく作業ができます。 | |||
| 本体の厚みは約4mmあり、力が伝わりやすい波形構造 | |||
| グリップ部には押しやすい段付き | |||
| 機械の入らない狭い場所やボルト周りのサビ塗装のはがしに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LM-51 3mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付) |
| EA524LM-52 6mmx21mm ダブルスクレーパー(超硬付) |
| EA524LM-53 11mmx31mm ダブルスクレーパー(超硬付) |
