品番 : EA524LM-71
品名 : 310mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 221B |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約310mm | 刃幅 | 100mm |
| 刃材質 | 合金工具鋼 | ||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 備考 | 標準付属刃:EA524LM-111(1枚) | ||
| 刃カバー付 | |||
| 柄の材質 | 炭素鋼・クロムメッキ仕上げ | ||
| 握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの替刃式大型スクレーパー。 | |||
| ヘッド部は衝撃に対して強度があり、グリップエンドを叩いてのハードな作業も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524LM-61 220mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付) |
| EA524LM-71 310mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付) |
| EA524LM-81 610mm 柄付スクレーパー(カッターカバー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524LM-111 : [EA524LM-61~81用] 替刃(標準刃/6枚) |
| オプション | EA524LM-113 : [EA524LM-61~81用] 替刃(弾力刃/6枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

