詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LP-300

品名 : 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 SCL-300
材質 刃:炭素工具鋼、柄:スチール、
      グリップ:エラストマー
用途 塗装、サビの削り落し、壁材、床材の剥離作業に
全長 300mm 刃幅 100mm
刃厚 0.5mm 重量 525g
ヘッド部分にフッ素樹脂コーティング
刃をしっかり固定する大型ダブルネジ。
ハンマーヘッド付
ハンマーで叩きやすい大型鋼製グリップエンド。
付属品 替刃×5枚
追加説明
カタログ価格

2,890 (税抜)/ 3,179 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/14 23:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA524LR-3
  • 品番

    EA524LR-3

  • コメント

    使用可能な替刃は異なります。

バリエーション一覧
EA524LP-200 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
EA524LP-300 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top