詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524MA-1

品名 : [電動用] スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>  ハンドル×1
 替刃(EA524MA-43・MA-75)×各1枚
ハンドル仕様 
  ・材質:鉄
  ・サイズ:170×30×30mm
  ・重量:585g
  ・シャンク(六角):6.35mm
  ・使用可能電動工具:
   電気式・充電式インパクトドライバー
   電気式・充電式ドリルドライバー
   チャックφ10mm以上電気ドリル
替刃仕様
  ・材質:ステンレス
  ・刃幅:43mm、75mm
  ・刃厚:0.8~1.5mm
  ・刃形状:万能型、先刃型   
  ・重量:40g、35g
用途 Pタイル、カーペット、接着剤、塗装、サビ、こびりついた油などを はがす・削る・めくる 注意事項 回転数・トルク能力の低い機種では使用できません。
お手持ちの電動ドリルドライバーやインパクトドライバーがインパクトスクレーパーとして使用できます。
使用可能電動工具 ドリルドライバー、インパクトドライバー、電動ドリル(チャック径φ10mm)
刃 2枚付…万能型(EA524MA-43)
      オフセット幅広型(EA524MA-75) 
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/28 23:38現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top