詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524MA-75

品名 : [EA524MA-1用] 75mm 替スクレーパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途 EA524MA-1用替刃 刃材質 ステンレス
刃形状 オフセット幅広型 全長 130mm
刃幅 75mm 刃厚 0.3~2.0mm
重量 100g
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 16:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA524MA-25 [EA524MA-1用] 25mm 替スクレーパー
EA524MA-43 [EA524MA-1用] 43mm 替スクレーパー
EA524MA-50 [EA524MA-1用] 50mm 替スクレーパー
EA524MA-55 [EA524MA-1用] 55mm 替スクレーパー
EA524MA-75 [EA524MA-1用] 75mm 替スクレーパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top