品番 : EA524S-7
品名 : 260mm スクレーパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10670-2K-265N |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 260 | 刃材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 124g | ||
| 握りやすい樹脂製ハンドル | |||
| 刃幅(mm) | 15 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524S-6 210mm スクレーパー |
| EA524S-7 260mm スクレーパー |
| EA524S-8 285mm スクレーパー |
| EA524S-9 310mm スクレーパー |

