品番 : EA525AP-9
品名 : 200mm ドリルプレスバイス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 口幅(mm) | 200 | 最大開口(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 51mm | 重量(kg) | 22.7 |
| 材質 | 鋳鉄製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,900 円(税抜)/ 79,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525AP-6 75mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-7 100mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-8 150mm ドリルプレスバイス |
| EA525AP-9 200mm ドリルプレスバイス |
ウェブカタログ画像
拡大

