品番 : EA525DH-12
品名 : 100mm マシンバイス(回転台付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | 口幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 100mm | 口奥行 | 40mm |
| 高さ | 120mm | ベースサイズ | 220×155mm |
| 回転台サイズ | 220×190mm | 重量 | 10.4kg |
| 回転台ベース・V溝付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,000 円(税抜)/ 101,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525DH-12 100mm マシンバイス(回転台付) |
| EA525DH-13 150mm マシンバイス(回転台付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA525DH-2 : 100mm マシンバイス |
| 仕様別商品 | EA525DH-3 : 150mm マシンバイス |

